Especificaciones
Dimensiones
- Altura total4.31 pulg.
- Longitud total12.47 pulg.
- Ancho general2.84 pulg.
- Tamaño (ISO-4401)D05
- Tamaño de la válvulaD05
Detalles
- AccionamientoSolenoide operado
- Material del cuerpoHierro gris
- Comprobar ubicaciónSolenoide A, Solenoide B
- Tipo de válvula de retenciónVálvula de control direccional
- Voltaje de bobina24 V CC
- Número de diseño10
- Conexión eléctricaMontaje ISO 4400
- Tipo de conector eléctricoConector ISO 4400 (Din 43650)
- Compensación de fluidoAceite de petróleo
- Temperatura máxima de funcionamiento50 °C
- Caudal máximo115 l/min
- Presión máxima de funcionamiento315 bar
- Temperatura mínima de funcionamiento20 °C
- Tipo de montajeMontaje en subplaca/colector
- Especificación de rendimientoEstándar
- Material del selloBuna-N
- SerieDiseño DG4V4-01 10
- Disposición del resorte del carreteCentrado en resorte
- Tipo de carreteUn puerto y un interruptor de detección de doble offset en el puerto B
- Clasificación de presión del puerto T100 bar
- Aplicación de la válvulaIndustrial
- Tipo de válvulaVálvulas de control direccional IV
Descripción general
- Alta presión nominal máxima de 4,570 psi
- Solenoides de inducido húmedo para un funcionamiento más silencioso y una larga vida útil sin fugas de sello dinámico
- La construcción de la bobina moldeada es impermeable a la humedad y la suciedad
- El carrete de gran diámetro combinado con un área constante y conductos de flujo tangenciales da como resultado una baja caída de presión
- Amplia variedad de arreglos de bobina y resorte
- Opciones eléctricas que incluyen tipos de bobina, conexiones y carcasas de cableado
- Las anulaciones manuales simples son estándar
- las anulaciones manuales sumergibles y bloqueables son opcionales
- Adecuado para las aplicaciones industriales más exigentes
- Los modelos detenidos deben montarse con el eje longitudinal horizontal
- todos los demás modelos pueden montarse en cualquier posición
- El kit de pernos solo para la válvula es el artículo 00379087 de MI
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver la documentación
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver la documentación