Motion
NAS5009UUNR
Cojinete de rodillo de horquilla - Orificio de 45 mm
Artículo MI #02391918
No. Fabricante NAS5009UUNR
Precio597.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de horquilla - Orificio de 45 mm
Artículo MI #02391918
No. Fabricante NAS5009UUNR
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
Precio597.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Diámetro exterior
    75 mm
  • Ancho general
    40 mm
  • Peso
    1.54 lb

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    95500 N
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    NAS5009UUNR
  • RPM Máx.
    2000 rpm
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Serie
    NAS
  • Capacidad de carga estática
    144000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
NAS5009UUNR BRG

You May Also Like

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good