Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 13/4 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 13/4 JIC 37°
- Tamaño del extremo 23/4 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 23/4 JIC 37°
- Peso0.48 lb
Detalles
- Tipo de adaptador90° Codo
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoJIC 37° Flare a JIC 37° Flare
- Descripción Palabra clave3/4 en JIC hembra 37° Flare x 3/4 en JIC macho 37° Flare
- Estilo final 1JIC hembra 37° Flare
- Rosca del extremo 1(AAG) 1-1/16–12
- Estilo final 2JIC macho 37° Flare
- Rosca del extremo 2(AAG) 1-1/16–12
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialAcero
- Presión máxima de funcionamiento5000 psi
- EnchapadoZinc trivalente
- Serie6701
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación