Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena0.039 pulg.
- Tamaño y paso de la cadena06B / 3/8 pulg.
- Anchura interior0.225 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.403 pulg.
- Diámetro del pasador0.129 pulg.
- Diámetro del rodillo0.250 pulg.
- Peso0.02 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaClip de resorte
- Número de cadena y paso06B / 3/8 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de conexión
- Número de catálogo del fabricante06B-2CL
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo2
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo
- Estándares cumplidosBS 228, DIN 8187, ISO 606
- UPC_NO716647416271