Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena1.067 pulg.
- Anchura interior0.225 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.403 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.05 pulg.
- Longitud total10 pies
- Diámetro del pasador0.129 pulg.
- Diámetro del rodillo1/4 pulg.
- Resistencia a la tensión3800 lb
- Paso transversal0.937 pulg.
- Peso0.53 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso06B / 3/8 pulg.
- Número de catálogo del fabricante06B-2X10FT
- MaterialAcero al carbono
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Número de hebras a lo largo2
- Tipo de productoCadena de rodillo
- SerieEstándar británico
- Estándares cumplidosBS 228, DIN 8187, ISO 606
- UPC_NO716647416073
Descripción general
- Precio por pie