Motion
RSC-08B-1 ENLACE DE CO

DIAMOND CHAIN COMPANY
RSC-08B-1 SO CO LINK

Eslabón de conexión - 08B / 1/2 pulg. de paso, clip de resorte, material de acero al carbono
Artículo MI #02392258
No. Fabricante RSC-08B-1 SO CO LINK
Precio5.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DIAMOND CHAIN COMPANY
RSC-08B-1 SO CO LINK

Eslabón de conexión - 08B / 1/2 pulg. de paso, clip de resorte, material de acero al carbono
Artículo MI #02392258
No. Fabricante RSC-08B-1 SO CO LINK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio5.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    0.823 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    08B / 1/2 pulg.
  • Anchura interior
    0.305 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.175 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.335 pulg.
  • Peso
    0.02 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Número de cadena y paso
    08B / 1/2 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Número de catálogo del fabricante
    08B-1CL
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Estándares cumplidos
    BS 228, DIN 8187, ISO 606
  • UPC_NO
    716647416158

Descripción general

Descripción del fabricante
RSC-08B-1 ENLACE DE CO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle