Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena1.374 pulg.
- Tamaño y paso de la cadena08B / 1/2 pulg.
- Anchura interior0.305 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.548 pulg.
- Diámetro del pasador0.175 pulg.
- Diámetro del rodillo0.335 pulg.
- Peso0.04 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaClip de resorte
- Número de cadena y paso08B / 1/2 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de conexión
- Número de catálogo del fabricante08B-2CL
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo2
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo
- Estándares cumplidosBS 228, DIN 8187, ISO 606
- UPC_NO716647416288