Motion
RSC-08B-2 ENLACE DE DESCONECTADO

DIAMOND CHAIN COMPANY
RSC-08B-2 DOFF LINK

Eslabón offset - 08B / 1/2 pulg. de paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #02392261
No. Fabricante RSC-08B-2 DOFF LINK
Precio6.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DIAMOND CHAIN COMPANY
RSC-08B-2 DOFF LINK

Eslabón offset - 08B / 1/2 pulg. de paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #02392261
No. Fabricante RSC-08B-2 DOFF LINK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio6.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    0.823 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    08B / 1/2 pulg.
  • Anchura interior
    0.305 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.06 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.175 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.335 pulg.
  • Paso transversal
    0.669 pulg.
  • Peso
    0.04 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    08B / 1/2 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Número de catálogo del fabricante
    08B-1OL
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Estándares cumplidos
    BS 228, DIN 8187, ISO 606
  • UPC_NO
    716647416448

Descripción general

Descripción del fabricante
RSC-08B-2 ENLACE DE DESCONECTADO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle