Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena1.374 pulg.
- Anchura interior0.305 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.548 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.06 pulg.
- Longitud total10 pies
- Diámetro del pasador0.175 pulg.
- Diámetro del rodillo0.335 pulg.
- Resistencia a la tensión7000 lb
- Paso transversal1.22 pulg.
- Peso0.90 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso08B / 1/2 pulg.
- Número de catálogo del fabricante08B-2X10FT
- MaterialAcero al carbono
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Número de hebras a lo largo2
- Tipo de productoCadena de rodillo
- SerieEstándar británico
- Estándares cumplidosBS 228, DIN 8187, ISO 606
- UPC_NO716647416080
Descripción general
- Precio por pie