Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena0.933 pulg.
- Tamaño y paso de la cadena10B / 5/8 pulg.
- Anchura interior0.380 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.06 pulg.
- Diámetro del pasador0.2 pulg.
- Diámetro del rodillo0.400 pulg.
- Peso0.04 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de cadena y paso10B / 5/8 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de desplazamiento
- Número de catálogo del fabricante10B-1OL
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo
- Estándares cumplidosBS 228, DIN 8187, ISO 606
- UPC_NO716647416363