Motion
RSC-10B-1R-10FT

DIAMOND CHAIN COMPANY
RSC-10B-1R-10FT

Cadena de rodillo - Serie British Standard, 10B / 5/8 pulg. de paso, remachado, 1 hebra, Material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #02392265
No. Fabricante RSC-10B-1R-10FT
Precio13.41 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DIAMOND CHAIN COMPANY
RSC-10B-1R-10FT

Cadena de rodillo - Serie British Standard, 10B / 5/8 pulg. de paso, remachado, 1 hebra, Material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #02392265
No. Fabricante RSC-10B-1R-10FT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio13.41 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    0.933 pulg.
  • Anchura interior
    0.38 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.06 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.2 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.400 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    5000 lb
  • Peso
    0.61 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    10B / 5/8 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    10B-1X10FT
  • Material
    Acero al carbono
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Estándar británico
  • Estándares cumplidos
    BS 228, DIN 8187, ISO 606
  • UPC_NO
    716647416004

Descripción general

Descripción del fabricante
RSC-10B-1R-10FT
  • Precio por pie

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle