Motion
RSC-12B-1 ENLACE DE DESCONECTADO

DIAMOND CHAIN COMPANY
RSC-12B-1 DOFF LINK

Eslabón offset - 10B / 5/8 pulg. de paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #02392270
No. Fabricante RSC-12B-1 DOFF LINK
Precio14.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DIAMOND CHAIN COMPANY
RSC-12B-1 DOFF LINK

Eslabón offset - 10B / 5/8 pulg. de paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #02392270
No. Fabricante RSC-12B-1 DOFF LINK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio14.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    1.075 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    10B / 5/8 pulg.
  • Anchura interior
    0.460 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.071 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.225 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.475 pulg.
  • Peso
    0.06 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    10B / 5/8 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Número de catálogo del fabricante
    12B-1OL
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Estándares cumplidos
    BS 228, DIN 8187, ISO 606
  • UPC_NO
    716647416370

Descripción general

Descripción del fabricante
RSC-12B-1 ENLACE DE DESCONECTADO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle