Motion
RSC-12B-2 ENLACE DE CO

DIAMOND CHAIN COMPANY
RSC-12B-2 SO CO LINK

Eslabón de conexión - 12B / 3/4 pulg. de paso, clip de resorte, material de acero al carbono
Artículo MI #02392272
No. Fabricante RSC-12B-2 SO CO LINK
Precio6.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DIAMOND CHAIN COMPANY
RSC-12B-2 SO CO LINK

Eslabón de conexión - 12B / 3/4 pulg. de paso, clip de resorte, material de acero al carbono
Artículo MI #02392272
No. Fabricante RSC-12B-2 SO CO LINK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio6.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    1.843 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    12B / 3/4 pulg.
  • Anchura interior
    0.460 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.766 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.225 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.475 pulg.
  • Peso
    0.08 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Número de cadena y paso
    12B / 3/4 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Número de catálogo del fabricante
    12B-2CL
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Estándares cumplidos
    BS 228, DIN 8187, ISO 606
  • UPC_NO
    716647416301

Descripción general

Descripción del fabricante
RSC-12B-2 ENLACE DE CO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle