Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena1.843 pulg.
- Tamaño y paso de la cadena12B / 3/4 pulg.
- Anchura interior0.460 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.766 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.071 pulg.
- Diámetro del pasador0.225 pulg.
- Diámetro del rodillo0.475 pulg.
- Paso transversal1.661 pulg.
- Peso0.11 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de cadena y paso12B / 3/4 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de desplazamiento
- Número de catálogo del fabricante12B-2OL
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo2
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo
- Estándares cumplidosBS 228, DIN 8187, ISO 606
- UPC_NO716647416462