Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena1.531 pulg.
- Tamaño y paso de la cadena16B / 1 pulg.
- Anchura interior0.670 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.157 pulg.
- Diámetro del pasador0.326 pulg.
- Diámetro del rodillo0.625 pulg.
- Peso0.19 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de cadena y paso16B / 1 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de desplazamiento
- Número de catálogo del fabricante16B-1OL
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo
- Estándares cumplidosBS 228, DIN 8187, ISO 606
- UPC_NO716647416387