Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena1.531 pulg.
- Anchura interior0.67 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.157 pulg.
- Longitud total10 pies
- Diámetro del pasador0.326 pulg.
- Diámetro del rodillo5/8 pulg.
- Resistencia a la tensión13500 lb
- Peso1.81 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso16B / 1 pulg.
- Número de catálogo del fabricante16B-1X10FT
- MaterialAcero al carbono
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoCadena de rodillo
- SerieEstándar británico
- Estándares cumplidosBS 228, DIN 8187, ISO 606
- UPC_NO716647416028