Motion
16B-2 CON LINK SAPPHIRE

DIAMOND CHAIN COMPANY
16B-2 CON LINK SAPPHIRE

Eslabón de conexión - 16B / 1 pulg. de paso, rebozado, acero al carbono
Artículo MI #02392278
No. Fabricante 16B-2 CON LINK SAPPHIRE
Precio14.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DIAMOND CHAIN COMPANY
16B-2 CON LINK SAPPHIRE

Eslabón de conexión - 16B / 1 pulg. de paso, rebozado, acero al carbono
Artículo MI #02392278
No. Fabricante 16B-2 CON LINK SAPPHIRE

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio14.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    2.89 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    16B / 1 pulg.
  • Anchura interior
    0.670 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.26 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.326 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.625 pulg.
  • Peso
    0.27 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    16B / 1 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Número de catálogo del fabricante
    16B-2CL
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Estándares cumplidos
    BS 228, DIN 8187, ISO 606
  • UPC_NO
    716647416318

Descripción general

Descripción del fabricante
16B-2 CON LINK SAPPHIRE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle