Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena1.941 pulg.
- Tamaño y paso de la cadena20B / 1-1/4 pulg.
- Anchura interior0.770 pulg.
- Diámetro del pasador0.401 pulg.
- Diámetro del rodillo0.750 pulg.
- Peso0.27 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de cadena y paso20B / 1-1/4 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de conexión
- Número de catálogo del fabricante20B-1CL
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo
- Estándares cumplidosBS 228, DIN 8187, ISO 606
- UPC_NO716647416233