Motion
RSC-20B-1 ENLACE DE DESCONECTADO

DIAMOND CHAIN COMPANY
RSC-20B-1 DOFF LINK

Eslabón offset - 20B / 1-1/4 pulg. de paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #02392282
No. Fabricante RSC-20B-1 DOFF LINK
Precio11.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DIAMOND CHAIN COMPANY
RSC-20B-1 DOFF LINK

Eslabón offset - 20B / 1-1/4 pulg. de paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #02392282
No. Fabricante RSC-20B-1 DOFF LINK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio11.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    1.941 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    20B / 1-1/4 pulg.
  • Anchura interior
    0.770 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.185 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.401 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.750 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    21000 lb
  • Peso
    0.33 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    20B / 1-1/4 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Número de catálogo del fabricante
    20B-1OL
  • Material
    Acero al carbono
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    Estándar británico
  • Estándares cumplidos
    BS 228, DIN 8187, ISO 606
  • UPC_NO
    716647416394

Descripción general

Descripción del fabricante
RSC-20B-1 ENLACE DE DESCONECTADO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle