Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena3.378 pulg.
- Tamaño y paso de la cadena20B / 1-1/4 pulg.
- Anchura interior0.770 pulg.
- Altura de la placa de enlace1.435 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.185 pulg.
- Diámetro del pasador0.401 pulg.
- Diámetro del rodillo0.750 pulg.
- Resistencia a la tensión38000 lb
- Paso transversal3.138 pulg.
- Peso0.65 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de cadena y paso20B / 1-1/4 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de desplazamiento
- Número de catálogo del fabricante20B-2OL
- MaterialAcero al carbono
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Número de hebras a lo largo2
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo
- SerieEstándar británico
- Estándares cumplidosBS 228, DIN 8187, ISO 606
- UPC_NO716647416486