Motion
RSC-24B-1 ENLACE DE DESCONECTADO

DIAMOND CHAIN COMPANY
RSC-24B-1 DOFF LINK

Eslabón offset - 24B / 1-1/2 pulg. de paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #02392288
No. Fabricante RSC-24B-1 DOFF LINK
Precio45.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DIAMOND CHAIN COMPANY
RSC-24B-1 DOFF LINK

Eslabón offset - 24B / 1-1/2 pulg. de paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #02392288
No. Fabricante RSC-24B-1 DOFF LINK
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
Su precio$45.81/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    2.362 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    24B / 1-1/2 pulg.
  • Anchura interior
    1.000 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.248 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.576 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    1.000 pulg.
  • Peso
    0.71 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    24B / 1-1/2 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Número de catálogo del fabricante
    24B-1OL
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Estándares cumplidos
    BS 228, DIN 8187, ISO 606
  • UPC_NO
    716647416400

Descripción general

Descripción del fabricante
RSC-24B-1 ENLACE DE DESCONECTADO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle