Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena2.362 pulg.
- Anchura interior1 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.248 pulg.
- Longitud total10 pies
- Diámetro del pasador0.576 pulg.
- Diámetro del rodillo1 pulg.
- Resistencia a la tensión36000 lb
- Peso4.75 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso24B / 1-1/2 pulg.
- Número de catálogo del fabricante24B-1X10FT
- MaterialAcero al carbono
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoCadena de rodillo
- SerieEstándar británico
- Estándares cumplidosBS 228, DIN 8187, ISO 606
- UPC_NO716647416042
Descripción general
- Precio por pie