Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena4.268 pulg.
- Tamaño y paso de la cadena24B / 1-1/2 pulg.
- Anchura interior1.000 pulg.
- Altura de la placa de enlace1.904 pulg.
- Diámetro del pasador0.576 pulg.
- Diámetro del rodillo1.000 pulg.
- Peso1.18 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de cadena y paso24B / 1-1/2 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de conexión
- Número de catálogo del fabricante24B-2CL
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo2
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo
- Estándares cumplidosBS 228, DIN 8187, ISO 606
- UPC_NO716647416332