Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena2.85 pulg.
- Tamaño y paso de la cadena28B / 1-3/4 pulg.
- Anchura interior1.100 pulg.
- Diámetro del pasador0.626 pulg.
- Diámetro del rodillo1.100 pulg.
- Peso0.63 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de cadena y paso28B / 1-3/4 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de conexión
- Número de catálogo del fabricante28B-1CL
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo
- Estándares cumplidosBS 228, DIN 8187, ISO 606
- UPC_NO716647416257