Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena2.85 pulg.
- Anchura interior1.1 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.307 pulg.
- Longitud total10 pies
- Diámetro del pasador0.626 pulg.
- Diámetro del rodillo1.1 pulg.
- Resistencia a la tensión45000 lb
- Peso5.77 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso28B / 1-3/4 pulg.
- Número de catálogo del fabricante28B-1X10FT
- MaterialAcero al carbono
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoCadena de rodillo
- SerieEstándar británico
- Estándares cumplidosBS 228, DIN 8187, ISO 606
- UPC_NO716647416059
Descripción general
- Precio por pie