Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena2.96 pulg.
- Tamaño y paso de la cadena32B / 2 pulg.
- Anchura interior1.220 pulg.
- Diámetro del pasador0.701 pulg.
- Diámetro del rodillo1.500 pulg.
- Peso0.93 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de cadena y paso32B / 2 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de conexión
- Número de catálogo del fabricante32B-1CL
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo
- Estándares cumplidosBS 228, DIN 8187, ISO 606
- UPC_NO716647416264