Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena2.96 pulg.
- Tamaño y paso de la cadena32B / 2 pulg.
- Anchura interior1.220 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.287 pulg.
- Diámetro del pasador0.701 pulg.
- Diámetro del rodillo1.150 pulg.
- Resistencia a la tensión56000 lb
- Peso1.20 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de cadena y paso32B / 2 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de desplazamiento
- Número de catálogo del fabricante32B-1OL
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo
- Estándares cumplidosBS 228, DIN 8187, ISO 606
- UPC_NO716647416424