Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena2.96 pulg.
- Anchura interior1.22 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.287 pulg.
- Longitud total10 pies
- Diámetro del pasador0.701 pulg.
- Diámetro del rodillo1.15 pulg.
- Resistencia a la tensión56000 lb
- Paso transversal2.65 pulg.
- Peso6.37 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso32B / 2 pulg.
- Número de catálogo del fabricante32B-1X10FT
- MaterialAcero al carbono
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoCadena de rodillo
- SerieEstándar británico
- Estándares cumplidosBS 228, DIN 8187, ISO 606
- UPC_NO716647416066
Descripción general
- Precio por pie