Motion
PST-400X18
Bastidor de recogida de bloque de almohada - Serie PST, tipo tubo deslizante, 18.0000 in de recorrido, 35.2500 in de longitud, 7.5000 in de ancho de base
Artículo MI #02392307
No. Fabricante PST-400X18
Precio964.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bastidor de recogida de bloque de almohada - Serie PST, tipo tubo deslizante, 18.0000 in de recorrido, 35.2500 in de longitud, 7.5000 in de ancho de base
Artículo MI #02392307
No. Fabricante PST-400X18
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
Precio964.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Base Ancho  
    7.5000 pulg.
  • En general Longitud  
    35.2500 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    1-1/2 pulg.
  • Viaje  
    18.0000 pulg.
  • Peso
    62.1 lb

Detalles

  • Serie Dodge Bearing para adaptarse
    SC 2-7/16 a 3-7/8 pulg.;SCM2-7/16 a 3-1/2 pulg.;E/K 2-1/4 a 3-1/2 pulg.;S-2000 3-3/16 a 3-1/2 pulg.
  • Tipo de estructura
    Tubo de portaobjetos
  • Serie de rodamientos Linkbelt para adaptarse
    U200 2-1/2 a 3-1/2 pulg.; U300 1-1/2 a 1 7-16 pulg.; 22400 2-11/16 a 3-1/2 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Máx. centro de orificio de perno de placa de montaje
    11-3/4 pulg.
  • Centro de orificio de perno de placa de montaje mín.
    8-1/2 pulg.
  • Serie de cojinetes Ppi para adaptarse
    SCM2-7/16 pulg. a 2-15/16 pulg.;Tipo E 2-7/16 a 2-15/16 pulg.
  • Serie
    PST

Descripción general

Descripción del fabricante
PST-400X18 MONTURA DE RECUPERACIÓN
  • El tubo deslizante protege el tornillo del medio ambiente mediante un diseño de tubo en tubo, disponible para bloques de almohadillas de cojinetes de rodillos y bolas de la unidad
  • El tubo cuadrado se puede llenar con grasa para proteger el tornillo
  • El bastidor en línea mantiene la fuerza en la línea central del cojinete
  • El diseño estándar incorpora patas de montaje de alta resistencia para un montaje fácil con cuatro pernos en el lateral del armazón del transportador

También puede gustarle