Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro18.8750 pulg.
- Diámetro exterior26.7500 pulg.
- Peso711.6 lb
Detalles
- Tipo de conjuntoCono y copa de doble fila
- Material del cojineteAcero cromado
- Tipo de cojineteConjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
- Material de la jaulaAcero
- Código de armonización8482.20.00.80
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662293165981
- Tipo de productoConjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
- SerieTDO
- UPC_NO662293165981
Descripción general
- Fabricado en EE. UU.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de cojinetes de rodillos americanosCampaña promocional de cojinetes de rodillos americanos
Ver la documentación
Guía de productos de cojinetes de rodillos americanosElegir American Roller Bearing para sus servicios de reacondicionamiento y repago garantiza que su inversión en rodamientos le proporcionará un valor continuo a sus operaciones durante años.
Ver la documentación