Motion
ISCC-050-050-KW

Climax Metal Products
ISCC-050-050-KW

Una pieza, acoplamiento de sujeción con ranura - Serie ISCC, óxido negro, acero - ASTM A108, orificio - lateral 1: 0.5000 pulg., orificio - lateral 2: 0.5000 pulg.
Artículo MI #02393075
No. Fabricante ISCC-050-050-KW
Precio50.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Climax Metal Products
ISCC-050-050-KW

Una pieza, acoplamiento de sujeción con ranura - Serie ISCC, óxido negro, acero - ASTM A108, orificio - lateral 1: 0.5000 pulg., orificio - lateral 2: 0.5000 pulg.
Artículo MI #02393075
No. Fabricante ISCC-050-050-KW
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
Precio50.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    0.5000 pulg.
  • Orificio - Lado 2
    0.5000 pulg.
  • Llavero - Lado 1
    0,1260 pulg.
  • Llavero - Lado 2
    0,5600 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.1250 pulg.
  • Longitud total
    1.750 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    8-32 x 1/2
  • Peso
    0.42824 lb

Detalles

  • Material de acoplamiento
    Acero - ASTM A108
  • Tipo de acoplamiento
    Abrazadera de una pieza con chaveta
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Código de armonización
    8483.60.8000
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    044861416051
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Material del tornillo
    Acero - ASTM A574
  • Tipo de tornillo / Material
    Tornillo de cabeza hueca hexagonal
  • Serie
    CCE
  • UPC_NO
    044861416051

Descripción general

Descripción del fabricante
ISCC-050-050-KW ACOPLAMIENTO DEL EJE
  • Eficaz en ejes duros y blandos
  • El diseño encaja completamente en el eje sin dañarlo
  • Alta capacidad de carga axial y par motor
  • El óxido negro proporciona cierta resistencia a la corrosión