Motion
CR2C-050
Collarín de sujeción de dos piezas resistente a la corrosión Serie CR2C-Series - C, Dos piezas - Dividido, Acero - ASTM A108, Simple, 0.5000 pulg. D.I., 1.1250 pulg. D.E., 0.4063 pulg. Ancho
Artículo MI #02393078
No. Fabricante CR2C-050
Precio11.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de sujeción de dos piezas resistente a la corrosión Serie CR2C-Series - C, Dos piezas - Dividido, Acero - ASTM A108, Simple, 0.5000 pulg. D.I., 1.1250 pulg. D.E., 0.4063 pulg. Ancho
Artículo MI #02393078
No. Fabricante CR2C-050

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$11.26/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.1250 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    8-32 x 1/2 pulg.
  • Peso
    0.0788 lb
  • Ancho
    0.4063 pulg.

Detalles

  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Finalizar
    Dicromato de zinc amarillo
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Código de armonización
    8487.90.0080
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Número de catálogo del fabricante
    CR2C-050
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    044861420034
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de cabeza hueca hexagonal
  • Material del tornillo
    Acero - ASTM A574
  • UPC_NO
    044861420034

Descripción general

Descripción del fabricante
CR2C-050 COLLAR DEL EJE
  • Eficaz en ejes duros y blandos
  • El diseño encaja completamente en el eje sin dañarlo
  • Fuerza de sujeción de 360 grados
  • Se instala fácilmente donde se requeriría un desmontaje importante
  • El acero inoxidable T316 es altamente eficaz en ambientes corrosivos

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos