Motion
CR2C-125-S
Collarín de sujeción de dos piezas resistente a la corrosión Serie CR2C-Series - C, Dos piezas - Dividido, Acero inoxidable - 316, Simple, 1.2500 in ID, 2.0625 in OD, 0.5000 in Wide
Artículo MI #02393084
No. Fabricante CR2C-125-S
Precio111.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de sujeción de dos piezas resistente a la corrosión Serie CR2C-Series - C, Dos piezas - Dividido, Acero inoxidable - 316, Simple, 1.2500 in ID, 2.0625 in OD, 0.5000 in Wide
Artículo MI #02393084
No. Fabricante CR2C-125-S
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
Precio111.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.0625 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    1/4-28 x 3/4 pulg.
  • Peso
    0.2638 lb
  • Ancho
    0.5000 pulg.

Detalles

  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Finalizar
    Simple
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Código de armonización
    8487.90.0080
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Número de catálogo del fabricante
    CR2C-125-S
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    044861420140
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de cabeza hueca hexagonal
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable 316
  • UPC_NO
    044861420140

Descripción general

Descripción del fabricante
CR2C-125-S COLLAR DEL EJE
  • Eficaz en ejes duros y blandos
  • El diseño encaja completamente en el eje sin dañarlo
  • Fuerza de sujeción de 360 grados
  • Se instala fácilmente donde se requeriría un desmontaje importante
  • El acero inoxidable T316 es altamente eficaz en ambientes corrosivos