Motion
CRC-100
Collarín de tornillos prisionero resistente a la corrosión serie CRC - Serie C, una pieza - Rígido, Acero - ASTM A108, Normal, 1.0000 pulg. D.I., 1.5000 pulg. D.E., 0.6250 pulg. Ancho
Artículo MI #02393085
No. Fabricante CRC-100
Precio6.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de tornillos prisionero resistente a la corrosión serie CRC - Serie C, una pieza - Rígido, Acero - ASTM A108, Normal, 1.0000 pulg. D.I., 1.5000 pulg. D.E., 0.6250 pulg. Ancho
Artículo MI #02393085
No. Fabricante CRC-100

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$6.48/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.5000 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    5/16-24 x 1/4 pulg.
  • Peso
    0.1738 lb
  • Ancho
    0.6250 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Eficaz en ejes duros y blandos - Diseño de collar rentable - Fácilmente instalado donde se requeriría un desmontaje importante - El acero inoxidable T316 es altamente eficaz en ambientes corrosivos.
  • Tipo de orificio
    Simple
  • Construcción
    Sólido
  • Finalizar
    Dicromato de zinc amarillo
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en zinc
  • Código de armonización
    8487.90.0080
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    044861420157
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de fijación del casquillo
  • Material del tornillo
    Acero - ASTM F912
  • Serie tipo
    C
  • UPC_NO
    044861420157

Descripción general

Descripción del fabricante
COLLAR DE EJE CRC-100
  • Eficaz en ejes duros y blandos
  • Diseño de cuello rentable
  • Se instala fácilmente donde se requeriría un desmontaje importante
  • El acero inoxidable T316 es altamente eficaz en ambientes corrosivos