Motion
CF-FU1-20-1
Seguidor de leva plano - 47 Diámetro del rodillo, 24 mm Ancho del rodillo, 20 mm Diámetro del pasador, Material de acero al carbono
Artículo MI #02393287
No. Fabricante CF-FU1-20-1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva plano - 47 Diámetro del rodillo, 24 mm Ancho del rodillo, 20 mm Diámetro del pasador, Material de acero al carbono
Artículo MI #02393287
No. Fabricante CF-FU1-20-1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Clasificación de precisión
    Clase 0, JIS
  • Rodillo Diámetro  
    47
  • Rodillo Ancho  
    24 mm
  • Poste Diámetro  
    20 mm
  • Longitud de la rosca
    21 mm
  • Tamaño de la rosca
    M20 x 1.5

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cabezal
    Cabeza ranurada
  • Número de Upc del fabricante
    4549557012693
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    20700 N
  • Capacidad de carga estática radial
    34600 N
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de rosca
    ISO
  • UPC_NO
    4549557012693

Descripción general

Descripción del fabricante
SEGUIDOR DE CAM CF-FU1-20-1

También puede gustarle