Especificaciones
Dimensiones
- Mango Tamaño1/4-20 pulg.
- Rueda Diámetro3 pulg.
- Ancho de rueda1 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Número de grano60
- Descripción largaLa 71180 es una rueda de aletas montada fabricada con material abrasivo de óxido de aluminio y una clasificación de grano 60 , con un tamaño de mango de 1/4-20 en , diámetro de rueda de 3 en y ancho de rueda de 1 pulg., ideal para amolado y mezclado agresivos.