Motion
71160
Rueda de aletas montada - Óxido de aluminio, grano 60 , diámetro de rueda 2 in, ancho de rueda 1 in
Artículo MI #02393357
No. Fabricante 71160
Precio17.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de aletas montada - Óxido de aluminio, grano 60 , diámetro de rueda 2 in, ancho de rueda 1 in
Artículo MI #02393357
No. Fabricante 71160
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
Precio17.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Mango Tamaño  
    1/4-20 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    2 pulg.
  • Ancho de rueda
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de grano
    60
  • Descripción larga
    La 71160 es una rueda de aletas montada hecha con material abrasivo de óxido de aluminio y una clasificación de grano 60 , con un tamaño de mango de 1/4-20 en tamaño, diámetro de rueda de 2 en diámetro y ancho de rueda de 1 pulg., lo que la hace ideal para el amolado agresivo y la eliminación de material.

Descripción general

Descripción del fabricante
71160 VOLANTE DE SEGURIDAD 3A X 2 X 1 60GRIT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo