Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje5/8-11
- Rueda Diámetro4-1/2 pulg.
- Rueda Grosor1/4 pulg.
Detalles
- AplicaciónCorte
- Tipo de ejeRoscado
- Descripción Palabra clave5/8-11 Eje roscado
- GradoTosca
- Número de grano24
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.13300 rpm
- Cantidad del paquete10
- Garantía6 meses
- Dureza de la ruedaR
- Tipo de ruedaTipo 27
Descripción general
Descripción del fabricante
20163 RUEDA DE ESMERILADO PRESIONADA CENTRAL
- Larga vida útil para rectificado de uso general
- Grosor: 1/4”
- Grit/grado: A24R