Motion
9370HL
Guantes resistentes a los cortes Honey Grip® - Tamaño grande, Nivel de corte ANSI A3, Revestimiento de Kevlar
Artículo MI #02393573
No. Fabricante 9370HL
Precio9.99 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes resistentes a los cortes Honey Grip® - Tamaño grande, Nivel de corte ANSI A3, Revestimiento de Kevlar
Artículo MI #02393573
No. Fabricante 9370HL
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
Precio9.99 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Grande

Detalles

  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A3
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Patrón en ambos lados
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    PVC
  • Color
    Amarillo
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción Palabra clave
    Patrón de PVC en ambos lados
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Calibre de punto
    7 ga
  • Material del revestimiento/cubierta
    Kevlar
  • Página de producto del fabricante
  • Estándares cumplidos
    ASTM F 1790-97
  • Tipo
    Resistente a los cortes
  • UPC_NO
    30451439370973

Descripción general

Descripción del fabricante
9370HL REG KEVLAR CONEXIÓN DE MIEL
  • Fibra de Kevlar® de Dupont para una alta resistencia a la tracción en relación con su peso, hasta cinco veces más resistente que el acero
  • Revestimiento Honeygrip de PVC en ambos lados para un agarre excelente
  • No se derrite, enciende ni conduce electricidad
  • Lavable a máquina

También puede gustarle