Motion
9350S
Guantes resistentes a los cortes Steelcore® II - Tamaño pequeño, Nivel de corte ANSI A5, Revestimiento de poliéster/acero inoxidable
Artículo MI #02393575
No. Fabricante 9350S
Precio18.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes resistentes a los cortes Steelcore® II - Tamaño pequeño, Nivel de corte ANSI A5, Revestimiento de poliéster/acero inoxidable
Artículo MI #02393575
No. Fabricante 9350S
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
Precio18.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Pequeño
  • Longitud
    10.00 pulg.

Detalles

  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A5
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Sin recubrimiento
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Sin recubrimiento
  • Color
    Blanco
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción Palabra clave
    Sin recubrimiento
  • Tipo de mano
    Ambidiestro
  • Calibre de punto
    7 ga
  • Material del revestimiento
    Núcleo de acero
  • Material del revestimiento/cubierta
    Poliéster/Acero inoxidable
  • Estándares cumplidos
    ASTM F 1790-97, FDA
  • Tipo
    Resistente a los cortes
  • UPC_NO
    45143935017

Descripción general

Descripción del fabricante
CALIBRE ACERO 9350S 7
  • El acero inoxidable doble envuelto con fibra de poliéster añade resistencia y comodidad
  • Calibre 7
  • Guante reversible
  • Opción de bloques de PVC para un agarre más positivo
  • Fabricado con materiales aceptados por la FDA para su uso en aplicaciones de procesamiento de alimentos
  • Se puede lavar sin encoger
  • Color: blanco
  • Dobladillo con código de color para identificar tallas
  • Aplicaciones: enlatado, procesamiento de alimentos, manipulación de vidrio y fabricación de metales

También puede gustarle