Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteMedio
- Longitud10.00 pulg.
Detalles
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA5
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorSin recubrimiento
- Material de la cubierta exterior del revestimientoSin recubrimiento
- ColorBlanco
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- Descripción Palabra claveSin recubrimiento
- Tipo de manoAmbidiestro
- Calibre de punto7 ga
- Material del revestimientoNúcleo de acero
- Material del revestimiento/cubiertaPoliéster/Acero inoxidable
- Estándares cumplidosASTM F 1790-97, FDA
- TipoResistente a los cortes
- UPC_NO45143935024
Descripción general
Descripción del fabricante
GUANTE DE NÚCLEO DE ACERO CALIBRE 9350M 7
- El acero inoxidable doble envuelto con fibra de poliéster añade resistencia y comodidad
- Calibre 7
- Guante reversible
- Opción de bloques de PVC para un agarre más positivo
- Fabricado con materiales aceptados por la FDA para su uso en aplicaciones de procesamiento de alimentos
- Se puede lavar sin encoger
- Color: blanco
- Dobladillo con código de color para identificar tallas
- Aplicaciones: enlatado, procesamiento de alimentos, manipulación de vidrio y fabricación de metales
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Evento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR SafetyEvento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR Safety
Ver la documentación
Promoción de ahorros MP de MCR Safety MemphisPromoción de ahorros MP de MCR Safety Memphis
Ver la documentación
Gafas de seguridad MCRGafas de seguridad MCR Serie Klondike KD7R
Ver la documentación
MCR Safety Dominator DM3-MDGafas de metal detectables DM3-MD MCR Safety Dominator. Metal detectable en todos los componentes del bastidor.
Ver la documentación