Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del guanteX-Grande
- Longitud12.60 pulg.
Details
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA5
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorSin recubrimiento
- Material de la cubierta exterior del revestimientoSin recubrimiento
- ColorBlanco
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- Descripción Palabra claveSin recubrimiento
- Tipo de manoAmbidiestro
- Calibre de punto7 ga
- Material del revestimientoNúcleo de acero
- Material del revestimiento/cubiertaPoliéster/Acero inoxidable
- Estándares cumplidosASTM F 1790-97, FDA
- TipoResistente a los cortes
- UPC_NO45143935048
Descripción general
Descripción del fabricante
GUANTE DE NÚCLEO DE ACERO CALIBRE 9350XL 7
- El acero inoxidable doble envuelto con fibra de poliéster añade resistencia y comodidad
- Calibre 7
- Guante reversible
- Opción de bloques de PVC para un agarre más positivo
- Fabricado con materiales aceptados por la FDA para su uso en aplicaciones de procesamiento de alimentos
- Se puede lavar sin encoger
- Color: blanco
- Dobladillo con código de color para identificar tallas
- Aplicaciones: enlatado, procesamiento de alimentos, manipulación de vidrio y fabricación de metales
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
MCR Safety Santa's Glove Workshop Savings EventMCR Safety Santa's Glove Workshop Savings Event
View Literature
MCR Safety Memphis MP Savings PromoMCR Safety Memphis MP Savings Promo
View Literature
MCR Safety GlassesMCR Safety Glasses Klondike KD7R Series
View Literature
MCR Safety Dominator DM3-MDMCR Safety Dominator DM3-MD Metal Detectable Glasses. Metal Detectable in all frame components.
View Literature