Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor compatible450 cm3
- Conexión de rosca de salida5/16-24 (hembra) en
Detalles
- Caudal0.5 pulg.3/carrera
- Tipo de lubricaciónAceite
- Temperatura máxima de funcionamiento+120 °F
- Presión máxima de funcionamiento200 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento+32 °F
- Salida8 cc/carrera
- Material de la bombaAluminio
- Tipo de bombaBomba accionada por aire
- SeriePM-10