Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena0.721 pulg.
- Tamaño y paso de la cadena40 / 1/2 pulg.
- Anchura interior0.313 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.472 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.060 pulg.
- Diámetro del pasador0.156 pulg.
- Longitud del pasador0.721 pulg.
- Diámetro del rodillo0.313 pulg.
Detalles
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de cadena y paso40 / 1/2 pulg.
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento preventivo de óxido
- Tipo de enlaceEnlace de desplazamiento
- Número de catálogo del fabricante74
- MaterialAcero al carbono
- Especificación del materialTratado con calor
- Número de hebras a lo largo1
- Rango de temperatura de funcionamiento0 a 350 oF
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo
- SerieEstad.
- Estándares cumplidosB29.1
- UPC_NO642051000747