Motion
60 COT CONN LINK PRC

Timken Drives LLC
60 COT CONN LINK PRC

Conector: separación de 60 / 3/4 in, clip de resorte, material de acero al carbono, acabado de revestimiento preventivo de óxido
Artículo MI #02393703
No. Fabricante 60 COT CONN LINK PRC
Precio1.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken Drives LLC
60 COT CONN LINK PRC

Conector: separación de 60 / 3/4 in, clip de resorte, material de acero al carbono, acabado de revestimiento preventivo de óxido
Artículo MI #02393703
No. Fabricante 60 COT CONN LINK PRC

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    1.098 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    60 / 3/4 pulg.
  • Anchura interior
    0.500 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.705 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.094 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.234 pulg.
  • Longitud del pasador
    1.098 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.469 pulg.

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento preventivo de óxido
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Número de catálogo del fabricante
    2541
  • Material
    Acero al carbono
  • Especificación del material
    Tratado con calor
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a 350 oF
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    Estad.
  • Estándares cumplidos
    B29.1
  • UPC_NO
    642051025412

Descripción general

Descripción del fabricante
PRC-60-1 CT ENLACE DE CO;2541 60 COT CONEXIÓN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle