Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Tamaño del pernoM10 x 30
- Diámetro interno3.7500 pulg.
- Tamaño del orificio3.7500 pulg.
- Presión de contacto del cubo19695 psi
- Longitud hasta Agujero1.5940 pulg.
- Empuje máximo transmitido37288 lb
- Exterior Diámetro5.3150 pulg.
- Longitud total1.5940 pulg.
- Tamaño del tornilloM10 x 30
- Peso4.700 lb
Detalles
- Tipo de bridaCon bridas
- Par de apriete de instalación60 pies lb
- Número de catálogo del fabricanteT602312
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido5826 pies lb
- Número de tornillos de bloqueo10
- SerieB106
- Fuerza axial transmisible37288 lb
- UPC_NO662345061070