Motion
02-170467
Válvula reductora hidráulica reversible Vickers® 02-170467 , accionamiento piloto, 10gpm máx. Caudal, 3500psi máx. Operaciones Presión
Artículo MI #02393860
No. Fabricante 02-170467
Precio141.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula reductora hidráulica reversible Vickers® 02-170467 , accionamiento piloto, 10gpm máx. Caudal, 3500psi máx. Operaciones Presión
Artículo MI #02393860
No. Fabricante 02-170467
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
Precio141.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    4.96 pulg.
  • Ancho general
    1.00 pulg.

Detalles

  • Acción
    Reversible
  • Accionamiento
    Piloto
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Compensación de fluido
    Todos los fluidos hidráulicos de uso general
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +248 °F
  • Caudal máximo
    38 lpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    240 bar
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Número de puertos
    3
  • Presión máxima de funcionamiento específica del puerto
    3500 psi
  • Material del sello
    Viton

Descripción general

Descripción del fabricante
PRV2-10-V-S-0-35 VÁLVULA DEL CARTUCHO
  • 350 bar (5000 psi) y 300 l/min (80 USgpm)
  • Fiable, económico y compacto
  • Máxima flexibilidad y espacio mínimo

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo