Motion
8353C004

ASCO
8353C004

Válvula colectora de polvo - 2-Position, normalmente cerrada, tamaño de puerto 3/4 NPT , coeficiente de flujo 10.5 Cv
Artículo MI #02393935
No. Fabricante 8353C004
Precio193.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ASCO
8353C004

Válvula colectora de polvo - 2-Position, normalmente cerrada, tamaño de puerto 3/4 NPT , coeficiente de flujo 10.5 Cv
Artículo MI #02393935
No. Fabricante 8353C004

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio193.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio
    0.750 pulg.
  • Altura total
    7.94 pulg.
  • Longitud total
    3.56 pulg.
  • Ancho general
    3.44 pulg.
  • Tamaño de la tubería
    3/4 pulg.
  • Tamaño del puerto
    3/4 NPT
  • Peso
    0.71 lb

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    10.5 Cv
  • Número de solenoides
    1
  • Rango de presión de funcionamiento
    125 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a +185 °F
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Rosca estándar
    NPT
  • Funcionalidad de la válvula
    2-Position normalmente cerradas

Descripción general

Descripción del fabricante
8353C004
  • Válvulas de funcionamiento rápido y de alto flujo diseñadas para su uso en sistemas colectores de polvo
  • Las construcciones piloto integrales contienen solenoides para control local
  • Las construcciones remotas requieren una válvula solenoide piloto separada

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo