Motion
6206ZZNR
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 30 mm de DI, 62 mm de DE, 16 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02394027
No. Fabricante 6206ZZNR
Precio57.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 30 mm de DI, 62 mm de DE, 16 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02394027
No. Fabricante 6206ZZNR

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio57.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Ancho del anillo exterior
    16 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • Altura total
    16 mm
  • Longitud total
    62 mm
  • En general Ancho  
    16 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    JP
  • Características y beneficios
    • Acero de alta calidad: acero ultralimpio para prolongar la vida útil de los rodamientos hasta en un 80 % • Tecnología avanzada de grasa: lubricantes NSK que pueden prolongar la vida útil de la grasa y el rendimiento de los rodamientos de bolas de ranura profunda • Bolas de alta calidad: funcionamiento silencioso y suave incluso a alta velocidad
  • Código de armonización
    8482105052
  • Autorización interna
    Holgura normal
  • Descripción larga
    El 6206ZZNR es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 30 mm de diámetro interior con un diámetro exterior de 62 mm y un ancho de 16 mm, doblemente blindado para protección.
  • Número de catálogo del fabricante
    6206ZZNR
  • Número de Upc del fabricante
    029176014581
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176014581

Descripción general

Descripción del fabricante
6206 ZZNR (C0) BRG
  • Acero de alta calidad: acero ultralimpio para prolongar la vida útil de los rodamientos hasta en un 80%
  • Tecnología de grasa avanzada: lubricantes NSK que pueden prolongar la vida útil de la grasa y el rendimiento de los cojinetes de bolas de ranura profunda
  • Bolas de alta calidad: funcionamiento silencioso y suave incluso a alta velocidad