Especificaciones
Dimensiones
- TamañoUniversal
Detalles
- Tipo de archivo adjuntoCon cable
- Material del cableAlgodón
- Método de inserciónDespliegue hacia abajo
- Nrr. de calificación de reducción de ruido30 dB
- Color del tapónVerde
- Material del tapónPoliuretano
- Forma del tapónForma de T contorneada
- Línea de productosMax Lite
- Estándares cumplidosANSI S3.19-1974
- UPC_NO033552003205
Descripción general
- Tamaño ideal para trabajadores con canales auditivos más pequeños
- La espuma de poliuretano de baja presión se expande suavemente para un uso cómodo a largo plazo
- Forma de T contorneada para facilitar el manejo y el uso
- La suave piel de espuma celular cerrada resistente al suelo evita la acumulación de suciedad
- Color: verde
- Precio por par